ファインラインテープ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36565137 品番 6301
参考基準価格(税別)¥2,552 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。
材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。
凸凹な面にも良く馴みます。
90℃、40分の乾燥に耐えます。

テープ幅(mm)6.4 テープ長さ(m)54.8 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36565112
2021-02-18
用途:
曲線デザインのマスキング。

30年以上使ってますが製品そのものにバラツキはありませんが国産の類似品に比べると一本毎の幅にバラつきがありますので入荷した時点で細目、太目に仕分けて使用しています。
粘着力は中程度ですが熱を加えても糊残りはありません。
極端なR部分には使えませんが塗り分けのラインも綺麗で安心して使えます。

対象商品:
36565121
2020-10-29
用途:
クルマの塗装
農・林・水産業

機械の塗装時に使用しました。また購入したいと思います。

対象商品:
36565112
2020-07-15
用途:
塗装用ライン引き

まさか日本で手に入るとは思いませんでした。他のサイズで輸入していたのが悔しいほどです

対象商品:
36565121
2018-11-14
用途:
オートバイのタンクなどのペイントに使用
ロードアンドスカイ2001 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キレイなラインを引けました。初心者にもお勧めです。また使用します。

対象商品:
36565146
2018-10-25
用途:
ゴム金型にブラスターにて処理をする際にエッチ部分の保護に使用
株式会社榊原工業 様

値段が少し高いですが
 大変良好です
 現在のテープ幅が10mmですが
 20mm前後の物が欲しいですね

対象商品:
36565112
2019-01-07
用途:
カスタムペイント

これが一番。細いものは保管が長いと巻きがズレてくる。

対象商品:
36565121
2018-03-04
用途:
ライン(曲線)塗装のマスキング
自動車・二輪車・自転車関連業

貼る際にある程度引っ張っても伸びずに貼りやすかったです。

対象商品:
36565112
2017-08-24
用途:
ヘルメット塗装時ラインテープ

細くてよく曲がりとても使いやすい。何より、巻きが大きいのがとても気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする