曜日別特売
TAG L1.4JS-10D IC808 突切加工用チップ TAG イスカル 36565392

突切加工用チップ TAG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質IC808厚さ(mm)1.4トラスコ品番521-6788注文コード36565392品番TAG L1.4JS-10D IC808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900

超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具

用途突切加工材質IC808トラスコ品番521-6788厚さ(mm)1.4寸法W(mm)1.4(±0.1)寸法R(mm)0.02(±0.05)寸法k°(mm)10°コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする