※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BK30)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(90) 90° オートスイッチ種類M9B 注文コード36566102 品番CDRA1BK30-90Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥41,970 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類など4種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(90) 90° (K) 両丸軸 リード線(m)(L) 3 サイズ(mm)30 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする