EFA15EL/12-C5-2P 電球形蛍光ランプA形(コスモボール) HotaluX(ホタルクス) 36569154

EFA15EL/12-C5-2P 電球形蛍光ランプA形(コスモボール) HotaluX(ホタルクス) 36569154 EFA15EL/12-C5-2P 電球形蛍光ランプA形(コスモボール) HotaluX(ホタルクス) 36569154

電球形蛍光ランプA形(コスモボール)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36569154 品番EFA15EL/12-C5-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

瞬時に点灯
電球と同じぐらい早く点灯し、点灯するまでのイライラを解消。電源入後0.25秒以内に点灯(室温25℃時)。
寿命約9倍
白熱電球と比べ約9倍と長寿命(定格平均寿命9000時間)。ランプの交換回数を減らせ、省資源になります。
電気代約80%削減
一般白熱電球60wタイプの約1/5の消費電力です。

種別60W省電力形 質量(g)80 周波数(Hz)50/60共用 口金E26 定格消費電力(W)12 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)84 定格入力電流(A)0.22 定格平均寿命(時間)9000 大きさの区分15形 光源色3波長形電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)60×113 電球形状A形 電球の種類電球形蛍光ランプ
注意
※調光器付照明器具には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36569145
2015-08-09
用途:
照明器具に。

予備を含めた2個セットで購入。実際に電球よりもどれくらい長持ちするのかは不明ですが、きっと長寿命なのでしょう。

対象商品:
36569163
2015-12-27
用途:
工場の通路灯として
井上電機 様

明るさも満足です。

対象商品:
36569154
2016-03-29
用途:
オイル交換時

結構明るい

対象商品:
36569127
2013-11-15
用途:
浴室の照明

コンパクトなサイズで使いよい。明るさも期待どうりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする