※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS30)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(180)180
注文コード
36569654
品番
CDRA1BS30-180CZ
参考基準価格(税別)
¥34,760
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(180)180
寸法(mm)
30
クッション
(C)エア
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
ポートねじの種類
(-)M5
軸形式
(S)片軸
CADデータダウンロード