グラファイトラバー(替えゴム)

(719件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36570107 品番 TR-350-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

安定した拭払性能でクリアな視界を確保!
グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。

長さ(mm)350 幅(mm)6 適合トーナメントワイパー専用 タイプ板バネ付 商品タイプグラファイト
注意
※リアワイパーには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 719
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36570143
2025-11-30
用途:
劣化したワイパーゴムの交換
株式会社ウィンライン 様 (運輸・通信業)

値段も安かったがゴムも使用感もとても良い。社用車も個人の車もリピート確定です。

2025-11-24
用途:
劣化部品の交換

ワイパーゴムが劣化したので交換しました。
耐久性はわかりませんが、価格が安いので気兼ねなく交換できます。

2025-10-21
用途:
自家用車に使用
建設業・工事業

価格が安く評判もよかったので期待しておりましたが、拭き取りが悪い、
行は拭き取りがいいのに戻る時に拭き取りが悪く、視界が悪くなってしまう。
暗い時間帯の高速道路走行時危険なのですぐに交換しました。

2025-09-23
用途:
車両メンテ
サービス業

25年以上リフィル利用してますが、モノタロウへの注文は初。見た感じは現在の物とほぼ同じ。グラファイトですから耐久性、拭取り能力も問題無いと思われます。

2026-01-05
用途:
車に使用
建設業・工事業

半年程でビビリ、拭きムラが発生
安全に関わるので、ケチらずメーカー品にしましょう

2025-12-17
用途:
DA17のワイパー交換

ワイパー本体は劣化していないのでゴムだけ替える本品にしました。使用後半年で拭き跡が筋だらけで、特に夜間は危険なくらい見にくいので他社製品を購入する事にしました。リピートは有りません。

2025-08-08
用途:
ワイパーブレードの交換
その他業種

価格が安かったため性能面で心配をしておりましたが、装着をし、雨天でのふき取りを確認しましたが問題なくできました。耐久面ではどの程度持つか今後の使用具合にかかっていますが、今のところ十分満足をしています。

2025-10-21
用途:
マイカー車検
猫の手工房 様

雨の日に乗ることが少ないので次の車検まで十分に持つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする