グラファイトラバー(替えゴム)

(728件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36570134 品番 TR-425-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

安定した拭払性能でクリアな視界を確保!
グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。

長さ(mm)425 幅(mm)6 適合トーナメントワイパー専用 タイプ板バネ付 商品タイプグラファイト
注意
※リアワイパーには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 728
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36570107
2026-03-28
用途:
消耗品交換
その他業種

滑らかに動作しています。ビビリも無く快適です。これで雨の日も安心です。

2026-03-06
用途:
車の交換部品

値段も安く、取付も簡単に出来ました。2年2ヶ月で、ビビリが出て 長持ちしました。

対象商品:
36570125
2026-02-17
用途:
消耗品交換
卸売・小売業

こちらで購入した天然ゴムのワイパーは新品時からビビりが酷くて使い物にならなかったですが、こちらの製品はビビりも無く普通に使えるので良かったです。

2026-02-04
用途:
リアワイパー

悪くなし、このゴムは良いね。

車はワゴンrですが、これなら替えゴムで良いです。

2026-02-17
用途:
車のメンテ
その他業種

いつもこの替えゴムを買っています。低価格で品質も問題ありません。コスパ最高です。

対象商品:
36570143
2025-11-30
用途:
劣化したワイパーゴムの交換
株式会社ウィンライン 様 (運輸・通信業)

値段も安かったがゴムも使用感もとても良い。社用車も個人の車もリピート確定です。

2025-11-24
用途:
劣化部品の交換

ワイパーゴムが劣化したので交換しました。
耐久性はわかりませんが、価格が安いので気兼ねなく交換できます。

2025-10-21
用途:
自家用車に使用
建設業・工事業

価格が安く評判もよかったので期待しておりましたが、拭き取りが悪い、
行は拭き取りがいいのに戻る時に拭き取りが悪く、視界が悪くなってしまう。
暗い時間帯の高速道路走行時危険なのですぐに交換しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする