ヘルメット調整スポンジ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36570414 品番 HC-5
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
材質ウレタン 長さ(mm)500 幅(mm)40 厚さ(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36570414
2026-02-13
用途:
昔のヘルメットのリペア
運輸・通信業

粘着力が強く、劣化した内装の修正などにも使えます
弾力もあります

対象商品:
36570405
2024-07-31
用途:
ヘルメット

古いヘルメットの復活ゃサイズ合わせにピッタリで、コスパも最高です。

対象商品:
36570414
2023-09-26
用途:
バイクヘルメット
サービス業

ヘルメットと頭の隙間調整用に使用。
幅が有るのでハサミでカットして使用しましたが、長さが短いので工夫しました。
今まではスキマテープで粘着が強いので弱くしてから使っていましたがこの製品は問題ありません。

対象商品:
36570414
2021-11-22
用途:
ヘルメットインナー補修

幅の調整をカッターで行い、貼り付けるだけで簡単に補修できました。頭頂部のスポンジの劣化が早いので、リーズナブルで助かります。

対象商品:
36570405
2021-08-12
用途:
バイク用ヘルメットの調整
飲食業

調整用として、ハサミで簡単に切ることができて使いやすいです。

対象商品:
36570414
2021-06-20
用途:
バイクヘルメットの
運輸・通信業

ヘルメット、スポンジがボロボロになり、補修の為、購入しまし、自分で補修してみました。、これから先も使えると思います。

対象商品:
36570405
2020-07-25
用途:
ヘルメットのサイズ調整
その他業種

ヘルメットのサイズ調整にとても使いやすいと思います。

対象商品:
36570414
2020-02-01
用途:
野球のヘルメット調整
建設業・工事業

使いやすく、補修するのに適していました。
長さをもう少し調べてから買えばよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする