JD-2 ジャスタードリンクホルダー TNK工業(SPEEDPIT) 36572331

ジャスタードリンクホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36572331 品番JD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホルダー部分スライドで多種のドリンクをホールド。

用途牛乳パック・500mLペットボトル・350mL缶etc 材質アルミ ブラック 適合径(Φmm)22.2〜25.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36572331 JD-2 33277494 JD-6 ジャスタードリンクホルダー JD-6 TNK工業(SPEEDPIT) ジャスタードリンクホルダー JD-6 TNK工業(SPEEDPIT) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36572331
2015-10-16
用途:
バイク用ホルダー

バイクの多目的ホルダーとして購入。
取り付けも自在に出来るしホルダーの幅も調整出来るのでペットボトルホルダー以外としても活躍してくれそうです。
ただ、普通のホルダーなら500円以下でもあるので価格が少しネックでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする