804397 タフタロックバイクカバー TNK工業(SPEEDPIT) 36572453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

804397 タフタロックバイクカバー TNK工業(SPEEDPIT) 36572453
804397 タフタロックバイクカバー TNK工業(SPEEDPIT) 36572453
804397 タフタロックバイクカバー TNK工業(SPEEDPIT) 36572453

タフタロックバイクカバー

(7件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
全長(mm)1700
高さ(mm)960
内容量1個注文コード36572453品番804397
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

光を反射するシルバーコーティング。ポリエステル100%。
盗難防止鍵穴付。Φ40mmの鍵穴で、便利

用途雨・ホコリ・紫外線などからバイクを守るサイズS材質ポリエステル タフタ 撥水加工全長(mm)1700高さ(mm)960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-03
用途: 屋外でのバイク保管

残念ながら7ヶ月で破れました。どのメーカーも長持ちはしないようですが、一年未満で破れたのは今回が初めてなのでちょっと残念です。

対象商品 : 36572471
2021-11-29
用途: 屋外に置いているバイクのカバーです。

今まで他社製のものを使っていましたが、毎年この時期になると破れてしまい、今回このカバーを買いました。でも、材質や手触り感は同じで、また一年くらいしか保たないのかという気がしてなりません。また、サイズが少し小さめでももう一つ上のものを買えば良かったと後悔しています。

対象商品 : 36572487
2017-07-05
用途: バイクの屋外保管時

問題なく使用していますが、寿命がみじかそうな感じがします。(値段相応かも。)
もう少々厚手の方がよかったかもしれません。

対象商品 : 36572514
2014-11-22
用途: 屋外保管のスクータカバー

ロングシールドのスカイウェブ(小型リアバッグ付き)のカバーとして購入
一番大きな物を選んで、辛うじて入った。
見落としは、ロングスクリーンの為、前方の高さを気にしていたが、後方の高さを確認して
居なかったために、後輪がはみ出しています。これ位は良しとします。
もう一点、風で飛ばない様に紐が付いているが、車体の下で結ぶタイプで、
先ず使わないでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 36572462
2015-06-18
用途: バイクカバー
寺本接骨院

素材はまずまず良かった
価格も手ごろではないかと思う

対象商品 : 36572487
2013-11-12
用途: バイクカバー

安いだけあって軽く、比較的ペラペラです
銀色の生地が思ったよりテカテカしていて
眩しい位です。
車庫内の簡易カバーとしては良いと思います。が、青空駐車には頼りないかな、、

対象商品 : 36572462
2013-11-07
用途: バイクカバー

もう少し厚手のが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする