結束線

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg) 注文コード36573056 品番L350(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

U型に折り曲げてあるので素早く結束できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)350 線径(Φmm)0.9 メッキ 番手#21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36573056 L350(S) 76418047 21×350P U字結束線 (10kg) モノタロウ U字結束線 (10kg) モノタロウ 1箱(10kg) 3,490 税込3,839 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36573047
2022-05-31
用途:
ブルーシートの合わせ目の補強
建設業・工事業

ノーブランドですが、まったく使用には問題ありません。

対象商品:
36573065
2022-05-16
用途:
土木工事

とても綺麗な良い商品だと思います。次回もよろしくお願いします。

対象商品:
36573056
2021-06-16
用途:
メロンの整枝
みどりの里 様 (農・林・水産業)

昨年から利用しているがネットメロンの整枝に誠に都合がよい。安価につき使用後は廃棄できるし、重宝している。

対象商品:
36573047
2018-07-06
用途:
配線の束ね等に使用
建設業・工事業

他店より半分以下の価格だったのでダメ元で購入してみましたが、遜色なく利用できそうです。再購入をしようと思います。

対象商品:
36573056
2017-11-10
用途:
鉄筋結束

メッキなしよりもメッキ有のほうが固く感じる。
(メッキをしているので径が若干太くなるから当然か?)
鉄筋工事が常にある訳ではないので、保管しておいてもさび上りがなく重宝しています。

対象商品:
36573031
2017-09-06
用途:
鉄筋工事の結束用に使用
株式会社 石田組 様 (建設業・工事業)

日本製のメッキ結束線よりもはるかに使いやすい物でした。
また購入したいと思います。

対象商品:
36573047
2017-07-23
用途:
造形作品の素材に使っています。
その他業種

10キロ単位でかなり割安なので助かります。問題なく活用できています。

対象商品:
36573056
2017-08-25
用途:
鉄筋結束

太さがまちまちで、少し硬いですが、メッキ有無で値段が一緒なら、メッキ有でしょ。手が汚れない、さびにくい。いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする