寸法B(Φmm)5(H7)寸法C(mm)4(±0.7)寸法D(Φmm)16(±0.5)寸法F(mm)27(±0.5)寸法H(mm)6(±0.13)寸法L(mm)12.5(±0.7)寸法N(mm)9(±0.5)寸法O(Φmm)8.8(参考)寸法P(mm)11(±0.5)寸法S(mm)9(±0.25)寸法SΦDB(mm)11.91(参考)寸法TH(mm)M5×0.8(JIS2級)寸法W(Φmm)8(-0.13~0)質量(g)16タイプ右ねじ基本静定格荷重(kN)0.98破断荷重(kN)7.84角度α(°)12内径公差(μm)0~12