寸法B(Φmm)10(H7)寸法D(Φmm)26(±0.5)寸法F(mm)47(±0.5)寸法H(mm)10.75(±0.13)寸法L(mm)29(±0.7)寸法O(Φmm)12.2(参考)寸法SΦDB(mm)17.46(参考)寸法TH(mm)M10×1.5(JIS2級)寸法W(Φmm)12.5(-0.13~0)質量(g)65タイプ左ねじ基本静定格荷重(kN)37.65(ラジアル)、6.76(アキシアル)材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき破断荷重(kN)47.07角度α(°)8回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12~1.13[1.2~11.5]内径公差(μm)0~15RoHS指令(10物質対応)対応疲労荷重(kN)7.84材質(レース)SUS410