曜日別特売
HRTL-16E ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア) 36574316

HRTL-16E ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア) 36574316
HRTL-16E ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア) 36574316

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(Φmm)16(H7)
内容量1個注文コード36574316品番HRTL-16E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。
ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。
また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。

寸法B(Φmm)16(H7)寸法D(Φmm)39(±0.5)寸法F(mm)66.5(±0.5)寸法H(mm)15.25(±0.13)寸法L(mm)39.5(±0.7)寸法O(Φmm)19.2(参考)寸法SΦDB(mm)26.99(参考)寸法TH(mm)M16×2.0(JIS2級)寸法W(Φmm)19(-0.13~0)質量(g)195タイプ左ねじ基本静定格荷重(kN)100.71(ラジアル)、9.7(アキシアル)材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき破断荷重(kN)125.81角度α(°)10回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12~1.13[1.2~11.5]内径公差(μm)0~18RoHS指令(10物質対応)対応疲労荷重(kN)20.98材質(レース)SUS410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36574316
2023-05-26
用途: 自動車の補修
運輸・通信業

納期がかかる予定でしたが、数日で到着しました。
NMB社製なので品質は問題なし
また購入する予定です。

対象商品 : 36574316
2023-03-23
用途: 自動車パーツ

評判の良かったメーカー品で選択。
やはり精度、耐久性は最高レベルでした。

対象商品 : 36574316
2014-06-10
用途: 自動車のアーム
自動車・二輪車・自転車関連業

NMBの商品は価格は高いがつくりが非常に良く、他の製品より長持ちしております、今まで購入していたところより1割安く買えたので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36574316
2021-05-15
用途: 車のサスペンションアームに
製造業

他社の給油式のロッドエンドを使用していましたが、やはり車のサスペンションに使用するには寿命が短いです。
この製品以上のスペックの物は無いんじゃないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする