MBWT-20 スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア) 36574684

MBWT-20 スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア) 36574684
MBWT-20 スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア) 36574684

スフェリカル テフロンタイプ 重荷重

(19件のレビュー)
寸法B(Φmm)20(H7)
外径(Φmm)35(-0.013~0)
内容量1個注文コード36574684品番MBWT-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。
テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。
したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。
また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。
テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。
また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。

寸法B(Φmm)20(H7)寸法D(Φmm)35(-0.013~0)寸法H(mm)16(±0.13)寸法O(Φmm)22.9(参考)寸法SΦDB(mm)31.75(参考)V溝タイプ(mm)S/0.7(-0.25~0)、X/2(-0.25~0)、R/0.5(-0.25~0)、P/1.5(-0.4~0)寸法W(Φmm)22(-0.13~0)外径(Φmm)35(-0.013~0)質量(g)91基本静定格荷重(kN)204.95(ラジアル)、33.34(アキシアル)材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)角度α(°)13回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12~0.57[1.2~5.8]内径公差(μm)0~21RoHS指令(10物質対応)対応揺動荷重(kN)92.18材質(レース)SUS410無負荷回転トルク(N・m)0.12~0.57(1.2~5.8 kgf.cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36574675
2025-07-31
用途: 自家用車の整備
卸売・小売業

ピロアッパーのガタが出ていたのでこちらの商品を購入して交換しました
ピロアッパーの販売メーカーも交換用ピロを売ってましたが金額が安かったので試しにこちらを購入してみました
圧入の時に相手がアルミなので気をつけないといけないかな
ピロ自体はとてもいい物だと思います

対象商品 : 36574641
2024-05-28
用途: バイクのリンク用に購入
河野商事有限会社不動産業

リンクのゴムブッシュと交換しました。
まだ少し動きが固いのでしばらく様子を見てみます。

対象商品 : 36574623
2024-02-17
用途: 自動車整備

安定のNMBピロ 10パーオフの日ならば最安値と思います。

2が参考にしています
2023-07-23
用途: 車高調の修理・メンテナンス
その他業種

ボルドワールド製、車高調のピロアッパーのガタ修理に使用しました。
他の皆さまのレビューを見て、参考にさせていただき、注文前に自車のピロボール部を外して見た所、ロゴも各寸法もこちらの商品と相違無い事が確認でき、安心して購入に踏みきる事ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 36574641
2021-09-14
用途: 車高調のメンテナンス

ピロアッパーマウントに使用しました。ピロのガタが無くなって満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 36574623
2019-08-10
用途: 車両メンテナンス

信頼のメーカーなので安心して使用できます。
このメーカー以外では考えられません。

2が参考にしています
対象商品 : 36574632
2018-10-02
用途: 自動車部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

テスト用に購入しましたが思い通りの品物でした。また利用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36574666
2017-06-17
用途: ピロアッパーの交換用

HKS車高調フロントのピロアッパーの交換用に購入。
問題無く交換出来ました。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする