曜日別特売
C-BPS-S フリーパネル 日晴金属 36576687

C-BPS-S フリーパネル 日晴金属 36576687
C-BPS-S フリーパネル 日晴金属 36576687

フリーパネル

(24件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード36576687品番C-BPS-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

配管が先にできる分割パネル。

用途アルミサッシ・木窓用仕様-付属品補助錠質量(kg)0.5シルバー表面処理アルミ製アルマイト処理適合高さ(mm)窓/(レール間隔)280~380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36576714
2020-10-03
用途: エアコン配管の窓からの配管
不動産業

取り付ける本体には、満足ですが、付属のサッシの隙間を塞ぐ起毛のテープが厚みがなく隙間風が防げない。

対象商品 : 36576714
2020-07-07
用途: エアコン取り付け工事

質感や取付のしやすさ、付属品など申し分ありません。
穴あけ不可な位置からサッシからの配管出しは必須ですね。

対象商品 : 36576705
2020-06-22
用途: 築50年のマンションへのエアコン設置
大吉ビルディング株式会社

本品を初めて使用しましたが、一人で簡単に取り付けられました。隙間風対策も一応されています。
鍵がちょっとぎこちないのが気になりますが、機能は問題ありませんし、値段も安いのでこんなものでしょう。

対象商品 : 36576662
2020-06-09
用途: エアコン取付時
ミモトデンキ電気・ガス・熱供給・水道業

長年、エアコン取り付けをやってきましたが、しばらくこういうフリーパネルは使っていませんでしたが、これは使い易くなっていました

対象商品 : 36576705
2019-12-04
用途: エアコン設置時
不動産業

新規でエアコンを設置するにあたり壁に穴をあけることに抵抗があったのでこちらを利用しました。高さの調節範囲も広くて設置も簡単でした。しばらく使いましたが雨などの吹込みなどもなく購入は正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 36576662
2019-12-23
用途: エアコン取り付け時に窓の配管に使用
不動産業

商品は、とても良かったのですが、アルミ材故に外部からの音や、熱がダイレクトに室内に伝わるのでウレタン材やプチプチなどの保温材を貼ったりするとエアコンの効果をエコに発揮すると思います。

対象商品 : 36576662
2019-01-23
用途: エアコン工事
瑞模空調電気・ガス・熱供給・水道業

なかなか良い商品だと思います。穴の位置がもう少し低いほうが使用できる範囲が広がると思います。可変ならなおよし。

1が参考にしています
対象商品 : 36576705
2018-09-21
用途: エアコンダクトの配管
サービス業

作業も簡単でフィッティングも問題なし。ただ、分割パネルを取付ける切り欠きのバリが残っていた為指の薄皮を剥いでしまいました。作業時には注意しましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする