ストレート型トリプルコンセント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36589147 品番ST2-0.5S-15A
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業

電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線) 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 用途過負荷保護専用 仕様電源ランプ有 トラスコ品番814-7469 質量(kg)0.23 タイプ屋内型 定格電流(A)15(連続使用) 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数2 過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断 電線仕様-太さ(mm2)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36589147
2020-04-07
用途:
塗装補修時
N・施工管理事務所 様 (建設業・工事業)

個人宅の作業時に安心感あり、元受けにも受けが良い。

対象商品:
36589147
2015-08-05
用途:
日常の現場作業に使用します。

一次側のコードがあと30センチ以上長いと本体が床に楽につくので良いと思います。室内の床に近いコンセントなら、問題ないでしょうけど。コードの長さが選べると理想的ですね、それぞれ用途が違いますから。その他はしっかりした商品だと思います、まあ実際に漏電させないと機能は確認できないですけどね。

対象商品:
36589147
2015-02-06
用途:
電源取得時

ホースも柔らかいし、差し込みも3口あって便利です。コンセント形状もスマート型で、防水コンセントなどにも他に干渉せずに使用できます。

対象商品:
36589147
2018-10-02
用途:
切断作業
安栄株式会社 様 (建設業・工事業)

現場のブレーカーがとばないのは、いいが、すぐ飛んでしまって、仕事がなかなか進まない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする