ARケミカルセッター(MUタイプ)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 36589253 品番 MU-20
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。
画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。

穿孔径(mm)(M20)23、(W3/4)22、(D19)23 穿孔長(mm)170 使用ボルトM20、W3/4 異形棒鋼D19 仕様打ち込み型 適合材コンクリートブロック 容量(cm3)35 長期許容引張荷重(kN[kgf])36.5(3720) 短期許容引張荷重(kN[kgf])54.7(5580) 最大引張荷重(kN)150.0 材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂 長さ(mm)170 外径(Φmm)18 適合ねじM20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36589235
2021-07-02
用途:
サシ筋作業に
建設業・工事業

改修工事に使用しました
あと施工用として使用しましたが、注入系と違い硬化速度は速いです
発注者からの評判も良く助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
36589235
2021-03-19
用途:
大型機器の据え付け
野田営繕 様

アンカーボルトの打ち込みが非常に簡単で作業がスピーディーに出来た。

2021-01-12
用途:
アンカーボルト固定
運輸・通信業

他のアンカーボルト用接着剤やセメダインを使ったけどダメ!この商品は優れ物です。

対象商品:
36589235
2020-04-27
用途:
打ち込み式
建設業・工事業

鉄骨柱のベースプレートのアンカー取付時に使用。
何時も使用していますが硬化も早く問題なく使用しています。

対象商品:
36589235
2019-01-06
用途:
作業用階段のコンクリート施工の鉄筋用補強に使用する。
個人社 様 (農・林・水産業)

3年前に同じ様な階段の配筋じに 使用して大変重宝したので今回も利用しました。鉄筋施工も簡単で、同じ状況の場所のあり、又注文をお願いしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36589226
2018-12-18
用途:
ロッククライミングの支点整備に
クライムワークス 様 (サービス業)

撹拌不要、打ち込むだけで高い強度が得られるので重宝しています。穿孔した穴はできるだけキレイに岩屑を掃除したほうが強度が高まると思います。私たちはブラシとブロワーで掃除後、水洗いもして乾燥させて打設しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36589226
2018-07-13
用途:
機器の固定

施工もし易く、取り扱いもよい。
値段がもう少し安くなればよい。

対象商品:
36589226
2017-12-28
用途:
角パイプ柱100×100のアンカー留めに使用。
名取商会 様 (製造業)

アンカーを打ち込んでから撹拌しなくて良いので施工せいも良く、天井面でも付属のスポンジを使えば液垂れしてこなくて安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2001:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする