EA-500S(樹脂セット)

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36589305 品番EA-500S
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。
(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。

セット内容
樹脂カートリッジ(150cc)1本
ミキシングノズル1本
アダプター1本
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 トラスコ品番328-5472
注意
※丸棒などの表面の平滑なものでは固着強度を十分に発揮しませんので、使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36589305
2023-11-14
用途:
ギワや対象物の強度が心許ないアンカーに
建設業・工事業

主に薄いコンクリート構造物の補修で、差し筋補強や全ネジボルトの設置に使っています。

アンカー径に対して最小の削孔径で施工が出来る事、金属系アンカーと違って打撃が不要の為、母材の破損を心配しなくても良い事が大きなメリットです。
普通のケミカルや金属系アンカーも使いますが、EA-500Sがあれば何があっても対応が出来るので、用心の為に必ず持って行っています。

1人が参考にしています
対象商品:
36589305
2019-05-29
用途:
あと施工アンカー工事にて使用

硬化も早く全く問題なし。普通のガンでも使用出来るため
コストパフォーマンスも良い。

3人が参考にしています
対象商品:
36589305
2019-08-17
用途:
あと施工アンカー材
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

少量の使用するときにと思い購入しました
注入量の少ない場合、とても重宝します

1人が参考にしています
対象商品:
36589305
2018-08-01
用途:
アンカーボルトの固定
原建設工業 様 (建設業・工事業)

アンカー固定の際強力に短時間で固まり大変いいですよ

2人が参考にしています
対象商品:
36589305
2017-12-13
用途:
アンカー打ち
建設業・工事業

コーキングガンを使用すれば だれでも簡単に作業出来て 強度も強く
とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
36589305
2017-09-19
用途:
機械のメンテナンス アンカーボルトが抜けたのでもっ丈夫なアンカーに変更

初めてケミカルアンカーを使ってみましたが、説明書どうりに行い簡単に作業終了して完璧な結果でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36589305
2017-11-04
用途:
機械の据付

寸切りボルトを使用して機械を固定しましたが
しっかりと締まって良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36589305
2018-02-09
用途:
試作品接着用

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1317:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする