※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
クッション
(C) エアクッション付
オートスイッチ種類
A96
注文コード
36600908
品番
CDRA1BZ50-90CZ-A96L
参考基準価格(税別)
¥41,910
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・クッション・オートスイッチ種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(90) 90°
クッション
(C) エアクッション付
オートスイッチ種類
A96
軸
(Z) 両軸四面取り
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード