※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
注文コード
36601224
品番
CDRA1FS100-90Z-M9B
参考基準価格(税別)
¥69,960
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(90) 90°
クッション
(-) なし
軸
(S) 片軸
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード