※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm クラレ 36609964 P 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm クラレ 36609964

【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm

(82件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36609964 品番 P
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。

厚さ(mm)5 幅(mm)301〜400 長さ(mm)20〜100 用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0〜+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36610725
2025-08-24
用途:
トラクターの窓ガラスの代用
農・林・水産業

トラクターが古いため、部品無し。アクリル板で代用したら見事にマッチ。微妙な湾曲にもピッタリでした。オーダーサイズなので、無駄無く使えました。

2025-03-12
用途:
アクリル施工

車両の部品で使ったが厚さ5oは思いのほか分厚くてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
36610131
2025-04-16
用途:
壊れた棚板に

冷蔵庫の棚板が割れてしまい交換部品も手に入らない
サイズオーダーの5mm厚アクリルで対応

対象商品:
36610131
2024-03-19
用途:
レーザーカッターで加工して実験装置やカバーなどを製作
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

製品として品質などで困ったことは全くなく、また、サイズ指定で出荷してもらえるので、場合により必要な大きさで購入できる点は大変便利。レーザーカッターでの加工前提の場合は、レーザーカッターに入る最大サイズでコスパ重視で購入している。

2人が参考にしています
対象商品:
36610393
2024-04-26
用途:
ドアガラスの代用

ガラスより少し厚い物にしました、サイズを指定できるしたわみも少なく良い感じに取り付けられました。
耐久性などはまだ分かりませんが、ガラスよりは割れにくいことを期待しています。

対象商品:
36610576
2023-12-12
用途:
仕事用電気工具の定規を作るために

注文してカット出来るとがありましたのでカット済みで送られて来て直ぐに定規が製作出来て便利でした、今迄自分でカットしていたが作業時間が短縮でき無駄無く使用出来ました、

対象商品:
36609937
2024-06-18
用途:
スキャナー用
ダービー 様 (卸売・小売業)

リーズナブルな価格で使いやすくて、とてもいい商品でした。

対象商品:
36610052
2023-06-16
用途:
野菜ボックスのふた
株式会社図研 様 (製造業)

ミリ単位でカットしてくれるのは、最高に素晴らしいサービスです。また利用します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1666:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする