SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L25〜)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
作動方式
単動押込み
注文コード
36612969
品番
CDM2L25-50SFZ1-M9PV
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥13,999
販売価格(税別)
¥
12,726
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
1080
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
ストローク(mm)
50
取付支持形式
軸方向フート形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
単動押込み
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
D-M9PV
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5