※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS30)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(90)90
注文コード
36613492
品番
CDRA1LS30-90CZ-M9BV
参考基準価格(税別)
¥42,080
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(90)90
寸法(mm)
30
クッション
(C)エア
リード線(m)
(-)0.5
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
ポートねじの種類
(-)M5
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
軸形式
(S)片軸
CADデータダウンロード