吊戸棚

(16件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36623106 品番 NTC-120
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。
ホルムアルデヒド発散区分F★★★★

ホワイトアイボリー 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×325×450 高さ(mm)450 奥行(mm)325 間口(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,190 / 税込 ¥13,409
沖縄地方数量1につき ¥13,340 / 税込 ¥14,674
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41027147
2021-12-21
用途:
カウンター上
飲食業

全く問題無く使えてますよ。裏側に補強材を入れて取り付けたけど!

対象商品:
41027131
2021-11-21
用途:
吊り戸交換

商品は造り等問題ありません。ただ、運搬時中板が固定されてなく、内部がけっこう傷ついてます。今後使うか検討中です。

3人が参考にしています
対象商品:
41027147
2021-07-28
用途:
賃貸マンションの改装工事
エル・トラスト株式会社 様 (不動産業)

商品は価格の割に満足してます。
ただ、配送に時間が掛かりすぎる。現場が止まってしまった。途中、連休があった為とのことですが、それなら、発注時もしくは出荷時に一報あっても良いと思いますが・・・・。ホームページに記載とのことですから仕方ないか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけしまして申し訳ございません。サイトに記載の通り、土日祝は出荷日数に含まれておりません。出荷日等ご不明な点等ございましたら、商品問い合わせ窓口までご相談いただければ対応させていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

対象商品:
40517495
2020-11-04
用途:
作業部屋の収納容量の増設のため
株式会社ニューオーシャン 様 (サービス業)

塗装などの見た目は価格にしては良く出来ていると思います。金具などの材質は錆びそうな安物でしたが仕方が無い事かと。取付方法例などのアドバイスが有ればなお良かったです。何とか工夫して自分なりに取り付けました。増設の予定があり、リピートする予定です。

対象商品:
41027131
2019-08-12
用途:
吊戸棚の交換
その他業種

塗装がきれいで、設置も一人ででき、とても良い仕上がりになりました

1人が参考にしています
対象商品:
41027156
2019-06-23
用途:
キッチンリフォーム
不動産業

品物はコスパの高いものでした。送品まで長い期間を要したのが想定外でした。

対象商品:
36623115
2018-09-27
用途:
キッチンの空間利用
その他業種

色、取っ手のデザインが良い。扉の閉まりの微調整が必要で難しかった。

対象商品:
40517495
2018-01-11
用途:
賃貸物件のリフォーム時に使用
サービス業

費用対効果が非常に高い製品だと思います。釘を打ちつける場所が特定できる図面が事前に入手できればなお良し。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする