アパートのリフォームで使用しました、
手頃な値段が嬉しいです、バックガードの取付は3本のビス止めになりますが特に問題はありません。
表示されてるサイズどおりで、ピタリ入ります。ガス台の部分を取り替える。あるいは単品で買うなら、この商品がベストだと思います。中の収納も清潔で、気持ち良いです。これで安心してフライパン等も収納できます。天板の台部分も拭きやすいです。オプションの「バックガード」を背面上部にとりつけると、揚げ物をした時の油ハネも防いでくれます。「バックガード」付きがオススメです。ガス管やガス栓をさわらず、台だけ取り替えるなら個人でもできます。
1点だけ注意は、だいたいどこもこの高さのものなので、通常心配ないのですが、この台の上にさらにコンロが乗るわけですが、コンロの火元が隣の流し台より高いか、最低限フラットであることが、安全上の注意で書かれています。つまり、コンロの火元より流し台の方が高いと、コンロの火の熱が、流し台の側面に当たってしまうので危ないというわけですね。
これはどこのガス台にも書かれている安全上の注意事項のようですが、もしも背の高い流し台使っていて、それと密着して設置する場合は不可なので、ガスコンロを乗せた状態での上面の高さと、流し台との関係は、買う前に確認しておいて下さい。
当面の使用には耐えますが、もう少し補強材を増した方が良いと思います。