※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BJ100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
注文コード
36623597
品番
CDRB1BJ100-90S-R73L
参考基準価格(税別)
¥83,930
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(90) 90°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(L) グロメット
軸
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
リード線(m)
3
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
R73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード