※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BJ50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(270) 270°標準
注文コード
36623676
品番
CDRB1BJ50-270S-T79CLS
参考基準価格(税別)
¥53,410
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(270) 270°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(CL) コネクタ
軸
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
リード線(m)
3
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
T79
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード