※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CD Series(CDRB1BW100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(270) 270°標準
注文コード
36623992
品番
CDRB1BW100-270S-R73S
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(270) 270°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(-) グロメット
軸
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
R73
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード