※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDRB1BW100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(180) 180°標準 注文コード36624175 品番CDRB1BW100-180S-R73-XC5
参考基準価格(税別)¥51,370 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は揺動角度など96種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(180) 180°標準 ベーン形式(S) シングルベーン リード線取出方法(-) グロメット (W) 両軸(長軸キー&四面取り) リード線(m)0.5 サイズ(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類R73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(-) ボディ側面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする