※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB1_F/CDRB1_F - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/ワンタッチ管継手内蔵形(CDRB1BW50F)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
R73
注文コード
36627002
品番
CDRB1BW50F-90DE-R73L
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
R73
リード線取出方法
(L) グロメット
揺動角度
(90) 90°標準
軸
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
リード線(m)
3
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ベーン形式
(D) ダブルベーン
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
CADデータダウンロード