※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
注文コード
36630143
品番
CDRB1BZ50-90DE-R73CN
参考基準価格(税別)
¥61,820
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式・接続ポート位置
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(90) 90°標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
オートスイッチ種類
R73
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
リード線取出方法
(CN) コネクタ
軸
(Z) 両軸四面取
リード線(m)
無
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード