※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LW80)
CDRB1LW80-180SE-S79L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・ベーン形式
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
注文コード
36631762
品番
CDRB1LW80-180SE-S79L
参考基準価格(税別)
¥42,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
揺動角度
(180) 180°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(L) グロメット
軸
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
リード線(m)
3
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
S79
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
CADデータダウンロード