CDRB1LW80-90D-T79CN-XN CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LW80) SMC 36631927

※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LW80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は揺動角度・ベーン形式など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
注文コード
36631927
品番
CDRB1LW80-90D-T79CN-XN
参考基準価格(税別)¥50,220販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
揺動角度
(90) 90°標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
リード線取出方法
(CN) コネクタ
軸
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
リード線(m)
無
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
T79
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(-) ボディ側面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする