※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJ15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°
ベーン形式
(S) シングルベーン
オートスイッチ種類
90
注文コード
36632322
品番
CDRB2BJ15-180SZ-90
参考基準価格(税別)
¥27,720
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式・オートスイッチ種類
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(180) 180°
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(-) グロメット
取付支持形式
(B) 基本形
軸
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード