※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJ15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(180) 180° ベーン形式(S) シングルベーン オートスイッチ種類93A 注文コード36632347 品番CDRB2BJ15-180SZ-93A
参考基準価格(税別)¥29,260 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は揺動角度・ベーン形式・オートスイッチ種類など21種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(180) 180° ベーン形式(S) シングルベーン リード線取出方法(-) グロメット 取付支持形式(B) 基本形 (J) 両軸(長軸一面取なし&一面取) リード線(m)0.5 サイズ(mm)15 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類93A オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする