曜日別特売
CDRB2BJU30-90SZ-T79 CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJU30) SMC 36634097

※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJU30)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 90°注文コード36634097品番CDRB2BJU30-90SZ-T79
参考基準価格(税別)¥41,030販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
揺動角度(90) 90°ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(-) グロメット取付支持形式(B) 基本形(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)リード線(m)0.5サイズ(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類T79オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする