曜日別特売
#60 マジックヤスリミニロール FUJI STAR(三共理化学) 36634543

マジックヤスリミニロール

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#60
内容量1個注文コード36634543品番#60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

マジック脱着式の研磨紙で、サイズは75mm×1m巻きのロール状になっています。

粒度#60幅(mm)75長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 塗装作業

幅のサイズが合わないので切り揃える手間と無駄がある。
幅の種類を増やせると汎用性があがりますので検討いただけると助かる。

対象商品 : 36634577
2023-09-04
用途: サンダーに装着して木部を磨く
医療・福祉・介護関連業

カットされたマジックヤスリより値段が安い。
巻かれている商品なので巻き癖はあるが、サンダーに装着する上では
問題ない。

2022-04-01
用途: 木工
BM工房

10年前からこれを使用 未だにこれより優れている物にあえない。耐久性優秀 アール面優秀ただ高い。

対象商品 : 36634552
2019-10-12
用途: 自動車の板金塗装
建設業・工事業

パテの削りで使用しました。マジックテープのようになっているので専用の機器につけて使用しました。普通の紙やすりより長持ちするように思います。また、専用機器につけると平面に削るのがすごく簡単です。

対象商品 : 36634586
2014-05-20
用途: 木工品の研磨

電気サンダーに取り付けて使用できるため、とても便利。サンダー専用の研磨剤より安価で使いやすい。

対象商品 : 36634595
2013-10-23
用途: 木製品の塗装下地処理

切れがいい。長持ちする。削り滓の離れがいい。ベースがしっかりしていていろいろな形状の研磨に都合がいい。

1が参考にしています
対象商品 : 36634595
2013-06-26
用途: アルミ製マジック式ファイルに付けて使用

アルミ製マジック式ファイルに付けて、使用しました。
まったく、滑る事もなくマジック式ファイルと密着して使用しやすい。
木製の食卓テーブルの周りのきずをこのヤスリできれいにしました。
非常に使いやすいと思います。おすすめです。

対象商品 : 36634561
2013-06-28
用途: 木材の研磨

切れ味がいい。削り粉のはがれもいいほう。
工具への取り付けは、粘着性のものを期待していた。工具への取り付け方法の改善を求めたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする