※使用例

エフパック(自動車補修塗装用カバー)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車種大型乗用車 注文コード36641333 品番68343602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は車種など3種類から選べます 他の種類を見る

補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。

型式B型 車種大型乗用車 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)2100×5940×1325 質量(g)1400 仕様8面開き 用途塗装カバー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※素材はポリエチレン100%のタイベック製で製作しており、融点が135℃ですので使用温度には十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36641324
2020-04-11
用途:
塗装作業時
その他業種

補修塗装用カバーという事で、塗装部から離れた場所の養生として使用。時間短縮は元より、繰り返し使用することができ、エコ。マジックテープ部が外れやすく、施工時にマグネット等との併用が必須。

1人が参考にしています
対象商品:
36641333
2015-06-23
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

他社よりかなり安かった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする