曜日別特売
A4884 ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気) 36642015

A4884 ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気) 36642015
A4884 ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気) 36642015

ダブル球S25/BAY15d 24V

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)21/5
内容量1箱(10個)注文コード36642015品番A4884
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリア口金BAY15dガラス球形式S25タイプダブル球定格電圧(V)24適合一般定格電力(W)21/5
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36642015
2024-06-14
用途: バス関係の球交換
サービス業

商品についてですが、大手メーカー品でもあるため、品質問題なしです。
また、購入したいと思います。

対象商品 : 03364051
2021-12-26
用途: お客様の24V車のストップランプ等に。
自動車・二輪車・自転車関連業

スタンレー社の商品なので非常に安心して交換できます。なのにモノタロウさんのお陰で安価で購入出来て大変良かったです。

対象商品 : 03364051
2021-09-20
用途: 整備関係
自動車・二輪車・自転車関連業

車両整備にいつもお世話になっております。
価格、品質と問題なく使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 03364051
2021-06-07
用途: トラックの整備
運輸・通信業

迅速な対応で良いです
物は普通に良いですよ
また注文したいですね

対象商品 : 03364051
2020-07-17
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安心の、スタンレー製品なので、まちがいないですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 03364051
2019-04-08
用途: トラックのブレーキランプ

他社の商品に比べると値段が安く玉が切れにくい。スタンレー電気の商品をよく利用しています。

対象商品 : 03364051
2016-11-14
用途: トラックの部品
株式会社森本毎乳舎

耐久性をそこそこ求めたいのでスタンレーを使っている。もっと安いのもあるが、プロ用にはちょっと耐久性が良く無い。1年くらいは頑張ってます。ノンプロで使うなら十分でしょうか。1日数百Kmも走るので使用頻度は半端でないです。

1が参考にしています
対象商品 : 03364051
2016-12-08
用途: テールランプに使用
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

今回は予備の為に購入いたしました。いつも使用しているので

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする