STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の フォークリフト部品
STANLEY(スタンレー電気)の フォークリフト用電球・LED
フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36642191
品番
A4598
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
48
定格電力(W)
25
口金
BA15s
ガラス球形式
S25