STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の フォークリフト部品
STANLEY(スタンレー電気)の フォークリフト用電球・LED
フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
タイプ
シングル球
口金
P30d-10.3
定格電力(W)
45
注文コード
36642225
品番
A5598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
タイプ・口金・定格電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
48
定格電力(W)
45
口金
P30d-10.3
ガラス球形式
RP35