56541 アレルゲンアイ イムノクロマトシリーズ プリマハム 36642426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アレルゲンアイ イムノクロマトシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36642426 品番56541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

アレルゲン検出キットです。
2010年6月より特定原材料(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)の表示が義務化されました。
アレルゲンアイ イムノクロマトシリーズは、未加熱および加熱された特定原材料タンパク質を検出するための検査キットで、目視で判定できるイムノクロマト法なので、特別な測定機器を必要とせず、簡単に特定原材料の検査が可能です。
すべてのキットで、特異性が非常に高いモノクローナル抗体を使用しています。
未加熱用は、15分で特定原材料の混入がチェックできます。
加熱用は、20分で特定原材料の混入がチェックできます。
加熱用アレルゲンアイは毒物を使用していません。
1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。
加熱用はレトルト加熱調理食品に適しています。

用途
原材料、製造工程あるいは最終製品の特定原材料スクリーニングキット
食品加工工場の原材料受入れ検査、工程検査用
加熱調理された最終製品用
仕様
貯蔵方法:室温(1〜30℃)
テスト時間:15分
セット内容テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分) タイプ非加熱用 有効期限(年)1(製造から) 感度(検出)食品中のアレルゲンタンパク質2ppm 検査項目小麦 アズワン品番2-8970-04 入数1セット(20回分)
注意
※希釈操作を必ず行ってください。
※食品中の特定原材料を検出するための研究用試薬であり、食物アレルギー発症の有無を診断する臨床検査薬などではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする