曜日別特売
HB34H7 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート) 36643975

 

HB34H7 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート) 36643975
HB34H7 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート) 36643975

高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36643975品番HB34H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高効率で高寿命の車検対応バルブ。
通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。
二輪車専用耐振仕様。
ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。
リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。
樹脂レンズ対応。
リレーハーネス不要。
明るさ一番!暗い夜道にベスト。

定格電圧(V)12定格電力(W)55明るさ(W)110相当タイプH7色温度(K)3400
注意
※車両のヘッドライトがイエロー仕様(旧型のフランス仕様車によくみられるライトで発光色がイエローになるように、ヘッドライトにイエローのガラス球が仕様されれているタイプ)の場合、本製品は使用できません。ライトレンズがイエロー、またはイエローコーティングもしくはライト内部にイエローキャップがついている場合も同様になります。
※本製品は車検対応の色温度範囲で制作されておりますが、車検は検査官の目視で行われることがあり、検査官によっては車検不合格となる場合もあります。その場合は標準バルブに交換してご対応ください。
※本製品は車両専用品です。車両以外の用途ではご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36643966
2016-01-14
用途: バイクヘッドライト
建設業・工事業

照度70Wクラスと表記してあり期待しましたが、誠に残念、純正とさほど変わりありませんでした
  そんなにおいしい効率はないんですね

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 36643941
2013-10-17
用途: 大型バイクのヘッドランプ
株式会社船本モータース

価格の割には光度があり、振動に強いので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする