アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
ノータックメンズカラーチノパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36644517
品番
SA-1580
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
仕事を明るく楽しくするカラーチノパン。
速乾性に優れた快適な着用感と型くずれしにくい形態安定性の良さが、着心地をアップ。
新しいカジュアルワーキングの登場です。
ノータック
細めシルエット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
イエロー
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
90
種別
ノータックチノパン
混率(%)
ポリエステル80・コットン20
生地
チノ
色番
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。