※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FJ15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベーン形式(D) ダブルベーン オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード36647363 品番CDRB2FJ15-90DZ
参考基準価格(税別)¥38,720 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はベーン形式・オートスイッチ種類・リード線取出方法など7種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(90) 90° ベーン形式(D) ダブルベーン 取付支持形式(F) フランジ形 (J) 両軸(長軸一面取なし&一面取) サイズ(mm)15 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする