※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
立井電線
立井電線の 電線/ケーブル
立井電線の 通信ケーブル
立井電線の 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
36650686
品番
S5C-FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(m)
100
材質
導体/軟銅線、絶縁体/発泡ポリエチレン、外部導体/すずメッキ軟銅線編組、シース/脱鉛ビニル
色
薄灰
ケーブル
S5C-FB
内部導体(mm)
外径/1.05
絶縁体厚さ(mm)
1.98
シース厚(mm)
0.95
絶縁体外径(mm)
5
シース外径(Φmm)
(仕上)7.7±0.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表