※3-M06-2-CRBU2-CDRBU2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CDRBU2JU10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
オートスイッチ種類
S99
注文コード
36652988
品番
CDRBU2JU10-90SZ-S99L
参考基準価格(税別)
¥38,560
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(90) 90°
ベーン形式
(S) シングルベーン
オートスイッチ種類
S99
リード線取出方法
(L) グロメット
軸
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
リード線(m)
3
サイズ(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード