66376 オートライトスイッチ DAYTONA(デイトナ) 36653687

 

66376 オートライトスイッチ DAYTONA(デイトナ) 36653687
66376 オートライトスイッチ DAYTONA(デイトナ) 36653687

オートライトスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード36653687品番66376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

キーをONにするだけでヘッドライトが点灯する車両をエンジン始動操作でヘッドライトが点灯する仕様に変更できます。

仕様
バッテリー保護ライトシステム
代表適合車種:CB400SF specⅢ、FTR223、V-MAX、M1000、FXD('02)
LOWポジションのみ作動、テールランプは連動しません。H.I.D.との併用はベロフデイトナH4 HI/LOW切り替え式のみ可能。
デイレクトイグニッションコイル車等のハイテンションコードでエンジン回転を検出できない車両では作動しません。
この商品はヘッドライトバルブ1灯につき1個必要です。
用途12V・H4バルブ専用セット内容オートライトスイッチ本体1、カプラーハーネス1、延長ハーネス(1500mm)1、パルスハーネス(白色線)1、ACC接続線(赤色線)1、結線コネクタ(100mm)2、結束バンド2
注意
※交流車両使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする