DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
DAYTONA(デイトナ)の ウインカー
ブリリアントウインカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36655376
品番
67903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
1粒1粒がシャンデリアのように輝いて見えるマルチリフレクターを採用。十分な明るさを確保しながら、ウインカー1個あたり1.8Wの省電力。ECE規格をクリア。Eマーク取得の安心商品。車検対応モデル。
レンズ色
アンバー(ボディ/メッキ)
用途
DC12V車専用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品は市販の差し込み式ウインカー専用です。ステーは別途ご購入ください。
本製品を車両に取り付ける際に、純正ウインカーリレーの交換が必要となります。
本製品は分解できません。各種2個1セットです。